Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Winter-Parka, marineblau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7031 // MOTION TEX PLUS
Artikelbild: 7031 // MOTION TEX PLUS
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7031-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7031-S
EAN/GTIN:
     4059904115019
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
NITRAS MOTION TEX PLUS, Parka, marineblau, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank verlängertem Rücken, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften aufgrund verschweißter Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, wärmendes Futter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Ellbogen und Rücken für bessere Sichtbarkeit, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper innen und außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Innen- und Ärmeltasche, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze mit Kordelzug, Pulswärmer für kältere Temperaturen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Comfort Fit, Größe S
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Ausstattung 4:
Windabweisend
Pflegehinweise 1:
Waschen 40° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
0
VE:
10
Gewicht:
12,29 kg
Länge:
0,61 m
Breite:
0,41 m
Farbe Oberstoff 1:
marineblau
Höhe:
0,43 m
Material Futter:
100% Polyester
Farbe Futter:
marineblau
Material Wattierung:
100% Polyester
Größe(n):
XS-5XL
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Ausstattung 2:
Verstellbare Ärmelabschlüsse
Ausstattung 3:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 58,92*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 44,93*
€ 59,33*
1
€ 3,19*
ab € 45,41*
€ 59,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,95*
€ 59,87*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 60,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.