Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abnehmbare Kapuze, neonorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7170K
Artikelbild: 7170K
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7170K
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7170K
EAN/GTIN:
     4059904036802
Suchbegriffe:
Einweg-Kapuze
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
NITRAS abnehmbare Kapuze, neonorange, passend zum Artikel 7170, mit Klettverschluss am Hals, mit Schirm, Fixierung mit Reißverschluss, Kordelzug an der Seite, Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
,14 kg
Länge:
0,32 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,05 m
Volumen:
0,00 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
neonorange / schwarz
Größe(n):
Einheitsgröße
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
VE:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,84*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,90*
1
€ 3,19*
ab € 6,08*
€ 8,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.