Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1570871 Herst.-Nr.: 7170K EAN/GTIN: 4059904036802 |
| | |
|
| | |
| NITRAS abnehmbare Kapuze · mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt · auffallende Neonfarbe · mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag · Fixierung mit Reißverschluss · Reflexbiesen für bessere Sichbarkeit Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Warnschutz-Softshelljacke · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Farbe: | neonorange/schwarz | Größe: | Einheitsgröße | Marke: | NITRAS | Material: | 100% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, sicherheitsjacke orange, kapuze, Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 8,47* | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,59* | € 8,86* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,04* | € 8,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,08* | € 8,98* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,90* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|