Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPORT STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, wid


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7301 // SPORT STEP MID
Artikelbild: 7301 // SPORT STEP MID
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7301-40
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7301-40
EAN/GTIN:
     4059904087385
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS SPORT STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für optimalen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 40
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Norm 3:
DGUV-Regel
VE:
10
Gewicht:
15,01 kg
Länge:
0,61 m
Breite:
0,52 m
Höhe:
,34 m
Volumen:
0,11 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
35-50
Ausstattung 1:
Metallfrei
Ausstattung 2:
Reflexelemente
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
6134043
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 36,04*
€ 48,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 51,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 37,95*
€ 51,75*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,45*
€ 51,90*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,60*
€ 53,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.