Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SPORT STEP, Sicherheitsstiefel Mid, 7301, ESD, S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS SPORT STEP, Sicherheitsstiefel Mid, 7301, ESD, S3, Gr. 40
NITRAS SPORT STEP, Sicherheitsstiefel Mid, 7301, ESD, S3, Gr. 40
NITRAS SPORT STEP, Sicherheitsstiefel Mid, 7301, ESD, S3, Gr. 40
NITRAS SPORT STEP, Sicherheitsstiefel Mid, 7301, ESD, S3, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4059904087385
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7301-40
EAN/GTIN:
     4059904087385
ITRAS SPORT STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig
Weitere Informationen:
Größe:
40
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 36,04*
€ 48,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 51,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 37,95*
€ 51,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,45*
€ 51,90*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,60*
€ 53,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,46*
€ 57,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,04*
€ 42,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.