Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKIN FLEX, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8700 // SKIN FLEX
Artikelbild: 8700 // SKIN FLEX
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8700-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8700-8
EAN/GTIN:
     4059904091481
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN FLEX, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Top-Qualität, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Gewicht:
6,31 kg
Länge:
0,40 m
Breite:
0,37 m
Höhe:
0,26 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,78004*
€ 25,19004*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,94008*
€ 26,17008*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 27,92004*
1 Tag
107
1
€ 5,50*
ab € 20,51004*
€ 28,05*
1
€ 3,19*
ab € 20,53008*
€ 28,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,17008*
€ 31,1424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,37004*
€ 26,62035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,94008*
€ 22,5387
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,57834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.