Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKIN FLEX V, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8710 // SKIN FLEX V
Artikelbild: 8710 // SKIN FLEX V
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8710-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8710-11
EAN/GTIN:
     4059904032880
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS SKIN FLEX V, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, 3/4-beschichtet, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Top-Qualität, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Gewicht:
10,54 kg
Länge:
0,54 m
Breite:
0,39 m
Höhe:
0,29 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
3/4-beschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,24008*
€ 27,18*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,16008*
€ 28,95*
1
€ 3,19*
ab € 21,63*
€ 29,48004*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 30,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,83*
€ 30,88008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,22004*
€ 33,58185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,72008*
€ 30,6069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,16008*
€ 25,1805
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,76334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.