Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKIN FLEX V, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8710 // SKIN FLEX V
Artikelbild: 8710 // SKIN FLEX V
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8710-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8710-7
EAN/GTIN:
     4059904032842
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN FLEX V, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, 3/4-beschichtet, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Top-Qualität, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Gewicht:
7,73 kg
Länge:
0,50 m
Breite:
0,48 m
Höhe:
0,34 m
Volumen:
0,08 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
3/4-beschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,20*
€ 27,11004*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,35008*
€ 27,90*
1
€ 3,19*
ab € 21,61008*
€ 29,36004*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 29,71008*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,69008*
€ 30,86004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,78008*
€ 30,6783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,81004*
€ 28,33395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,35008*
€ 24,2166
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,69584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.