Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxenkipper für Gitterbehälter in Euro-Norm, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20950000000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20950000000097
EAN/GTIN:
     4251765309693
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Ideal zum Transportieren, Entleeren und Waschen von Euro-Gitterboxen: Dabei wird die Gitterbox mit dem geschlossenen Gabelaufsatz unterfahren und angehoben. Die Kippvorrichtung – aus massiven Stahlprofilen geschweißt – arretiert automatisch über zwei Spannhaken, sobald das Abkippen über die Staplerhydraulik ausgelöst wird.

• mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert
• geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken

Standardmäßig feuerverzinkte Ausführung

Optional lieferbar:
• in Eichinger-Orange (RAL 2004)
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gitterboxenkipper
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Tragfähigkeit (kg):
500 kg
Länge (mm):
1850 mm
Breite (mm):
1170 mm
Höhe (mm):
1050 mm
Drehbereich:
135°
Gewicht (kg):
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Gitterboxenkipper, Gitterboxen-Kipper, Gitterboxenwender, Gitterboxenwender hydraulisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.328,07*
€ 2.496,71*
€ 4,90*
ab € 2.353,82*
€ 2.542,44*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.395,35*
€ 2.566,68*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.391,25*
€ 2.566,68*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.380,10*
€ 2.566,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,68*
€ 3.054,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,73*
€ 3.034,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,68*
€ 2.936,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.420,32*
€ 2.880,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,25*
€ 2.845,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.