Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter für Stahl- und Kunststoff-Fässer, 2 x Fässer, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-22120100000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22120100000000
EAN/GTIN:
     4251765314277
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fass lifter
Der stabil aus Stahlprofilen und -verstrebungen konstruierte Stapleraufsatz ermöglicht den Transport von bis zu zwei Fässern (L-Ring, Spannring-Deckel, Sickenfässer, Rechteckfässer etc.) Die feuerverzinkten Greiferschnäbel mit hoher Klemmkraft sind auf lange Haltezeiten ausgelegt und gleichzeitig für schnelles Austauschen wartungsfreundlich verschraubt.

Zusätzlich mit stabilisierenden Gummipuffern zur Vermeidung von Fassbeschädigungen und als Sicherung vor Abrutschen. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und teilweise feuerverzinkt.

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• EX-Schutz-Ausführung nach ATEX 95
• hydraulische Klemmsicherung
• verlängerte Einfahrtaschen und Kranösen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasslifter
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Verstellbereich Gummipuffer:
65-150 mm
Tragfähigkeit (kg):
800 kg
Länge (mm):
1240 mm
Breite (mm):
890 mm
Höhe (mm):
700 mm
Anzahl Fässer (Stück):
2 Stück
Gewicht (kg):
180 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasstransport, Fasszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.963,83*
€ 2.087,39*
€ 4,90*
ab € 1.996,55*
€ 2.127,85*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,95*
€ 2.148,15*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.016,68*
€ 2.148,15*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.024,29*
€ 2.148,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.148,15*
€ 2.556,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,06*
€ 2.540,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,18*
€ 2.468,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,63*
€ 2.428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.016,68*
€ 2.399,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.