Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer, 2 x Fässer, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-22150200000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22150200000097
EAN/GTIN:
     4251765314383
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Der Stapleraufsatz für den Transport von Metall- und Kunststoff-L-Ring-Fässern ist in der Ausführung mit ein, zwei oder drei höhenverstellbaren Greiferköpfen erhältlich. Der Greifer setzt von oben am Rand der stehenden Fässer an und öffnet selbsttätig beim Absetzen. Die Haltebacken sind mit einer starken Gummibeschichtung ausgestattet und schützen die Fässer beim Transport. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und teilweise feuerverzinkt.

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fassgreifer
Marke:
Eichinger
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1150 mm
Breite (mm):
1000 mm
Höhe (mm):
1000 mm
Anzahl Fässer (Stück):
2 Stück
Gewicht (kg):
163 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Fassgehänge, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.230,06*
€ 2.333,15*
€ 4,90*
ab € 2.272,37*
€ 2.376,69*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.278,05*
€ 2.399,39*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.277,34*
€ 2.399,39*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.279,12*
€ 2.399,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,39*
€ 2.855,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,86*
€ 2.839,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,68*
€ 2.767,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,43*
€ 2.730,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.277,34*
€ 2.710,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.