Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber für stehende Fässer, 2 x 120 L Fässer, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-22180300000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22180300000097
EAN/GTIN:
     4251765314628
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fass lifter
Der Stapleraufsatz für den Transport von Rollreifenund Sickenfässern ist in der Ausführung für 1 oder 2 Fässer erhältlich. Die Backen des Fasshebers öffnen selbsttätig beim Absetzen der Fässer. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fassheber
Gewicht (kg):
73 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Tragfähigkeit (kg):
600 kg
Länge (mm):
1330 mm
Breite (mm):
980 mm
Höhe (mm):
385 mm
Anzahl Fässer (Stück):
2 Stück
passend für:
2 x 120 l Fässer
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasstransport, Fasszange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.747,96*
€ 1.853,21*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.756,50*
€ 1.853,26*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,24*
€ 1.853,26*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.754,79*
€ 1.853,26*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.752,20*
€ 1.853,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,26*
€ 2.205,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,23*
€ 2.187,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,13*
€ 2.129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,83*
€ 2.096,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,24*
€ 2.078,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.