Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern mit Gewindesicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-1804.2-M14X1,5-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804.2-M14X1,5-ST
EAN/GTIN:
     4045525364394
Suchbegriffe:
Bedienelemente
Maschinenelemente
Normalien
Normelemente
Nutmuttern mit Gewindesicherung GN 1804.2 lassen sich durch ein freigeschnittenes Gewindesegment mittels Gewindestift d4 gegen Verdrehen sichern. Die Sicherung erfolgt dabei beschädigungsfrei über die Gewindeflanken und kann beliebig oft erfolgen.

Die abgesetzte Planfläche d3 ist als axiale Anlagefläche vorzusehen.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 14 x 1,5
Werkstoff:
ST, Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
,026 kg
Weitere Suchbegriffe: Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,62*
€ 15,92*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 16,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 16,38*
5 Tage
619
1
€ 4,90*
ab € 11,96*
€ 16,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.