Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1804.2-M14X1,5-ST, Ganter Sicherungs-Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1053620
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804.2-M14X1,5-ST
EAN/GTIN:
     4045525364394
Suchbegriffe:
Nutmutter
SICHERUNGS-NUTMUTTER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 1804.2-M14X1,5-ST, Sicherungs-Nutmutter, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Werkstoff:
ST, Stahl
Gewinde d1:
M 14 x 1,5
d2:
30
d3:
25
d4:
M 4
b:
5
h:
7
Haken- schlüssel:
1810-A30-32
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,62*
€ 15,92*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 16,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 16,38*
5 Tage
619
1
€ 4,90*
ab € 11,96*
€ 16,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.