Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, aushängbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-337.1-60-60-8-A-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     337.1-60-60-8-A-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525955561
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere, Kunststoff, aushängbar
Weitere Informationen:
Breite l1:
60
Länge l2:
60
Bohrungsdurchmesser d1:
8
Form:
A, 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Kennziffer:
2, festes Lager (Stift) links
Farbe:
SW
RoHS:
Ja
Gewicht:
,041 kg
Weitere Suchbegriffe: Aushängbare Scharniere, Scharnier aushängbar, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, standardscharnier ganter, aushängbare scharniere, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,97*
12 Tage
94
5
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,06*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 6,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 6,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,17*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 7,93*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
160-28-64-A
ab € 3,27*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,80*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,40*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,97*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.