Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-590-12-M4-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     590-12-M4-E
EAN/GTIN:
     4045525381582
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Rändelmuttern, Kunststoff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
12
Gewinde d3:
M 4
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Gewicht:
,003 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
85
50
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,02*
6 Tage
150
20
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,05*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,06*
Lager 1498
85
1
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,75*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
676-16-M3-SG
€ 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
590-16-M4-E-ESD
€ 3,05*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
€ 2,14*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
€ 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.