Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern, Duroplast, Buchse Messing (GN 530-15-M3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-530-15-M3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     530-15-M3
EAN/GTIN:
     4045525084551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm

Rändelmuttern GN 530 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
15
Gewinde d2:
M 3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
ab € 1,16*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
530.1-22-M6-WS
ab € 6,24*
Ähnlich
Otto Ganter
530.5-15-M5
ab € 1,81*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.