Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-861-1000-EP-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     861-1000-EP-M
EAN/GTIN:
     4045525387652
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Pneumatikspanner
pneumatikspanner ganter
Schnellspanner GN 861 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 861 sind serienmäßig mit einem magnetischen Kolben (Kennzeichen M) ausgestattet. In Verbindung mit Näherungsschalter GN 896.3 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, die einen elektrischen Steuerimpuls auslöst.
Weitere Informationen:
Größe:
1000
Form:
EP, massiver Spannarm
Kennzeichen:
M, Magnetkolben
RoHS:
Ja
Gewicht:
6,1 kg
Weitere Suchbegriffe: pneumatikspanner, magnet näherungsschalter, Bedienelemente, Horizontal-Spanner, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Schnellspanner, Schubstangenspanner, Verschlussspanner, Vertikal-Spanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,85*
€ 590,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,02*
€ 593,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,46*
€ 607,45*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 554,37*
€ 614,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,57*
€ 637,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,74*
€ 691,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,62*
€ 645,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,85*
€ 631,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.