Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Chrome SLT™ 4070 60609 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6060906
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6060906
EAN/GTIN:
     812013029035
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Noppenhandschuh
HexArmor® Chrome SLT®-Schutzhandschuhe wurden speziell für höchsten Tragekomfort entwickelt und gewährleisten erstklassige Flexibilität, ohne dabei an Schnitt- oder Durchstichfestigkeit einzubüßen. Die Chrome SLT®-Schutzhandschuhe, die in einer Vielzahl von Ausführungen und mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen verfügbar sind, schützen Ihre Hände vor nahezu jeder Gefahr.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Suchfarbe (Filter):
grau, orange
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Ausführung:
mit Stulpe, mit Protektoren auf dem Handrücken
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen
Größe verkettet:
6
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Kunstleder, High Performance Polyethylen (HPPE)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Chrome SLT™ 4070
Produkttyp:
Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,06*
€ 37,54*
8 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 28,07*
€ 38,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,00*
€ 38,59*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,05*
€ 39,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,23*
€ 40,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.