| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Noppenhandschuh"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Noppenhandschuh | | | Noppenhandschuhe als rutschfeste Arbeitshandschuhe mit Schutzwirkung
Noppenhandschuhe sind universelle Arbeitshandschuhe für Tätigkeiten, bei denen ein rutschfester Griff erforderlich ist. Zusätzlich schützen sie vor mechanischen Risiken und sind sehr elastisch. Egal, ob in der Landwirtschaft, bei Arbeiten im Garten, der Montage oder im Paketdienst - die Handschuhe werden in den verschiedensten Bereichen benötigt. Sie schützen die Hände vor Abschürfungen und Verletzungen, und durch ihren guten Grip lassen sich Unfälle durch abrutschende Gegenstände vermeiden. Möglich machen dies Noppen an den Handflächen und Fingern, die häufig aus PVC bestehen und sehr strapazierfähig sind.
Für jede Tätigkeit den geeigneten Handschuh wählen
Die Handschuhe sind in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Schutzklassen erhältlich, sodass für so gut wie jeden Anwendungsbereich der richtige Arbeitshandschuh gewählt werden kann. Für Arbeiten mit wenig Gefahrenpotenzial werden gerne leichte Noppenhandschuhe aus Nylon oder Baumwolle verwendet, die auch an heißen Tagen angenehm zu tragen sind. Bei Tätigkeiten mit höherem Verletzungsrisiko werden häufig Schnittschutzhandschuhe mit beidseitiger Noppenbeschichtung getragen, und mit nahtlos gearbeiteten Modellen lässt sich besonders gut zupacken.
Besondere Eigenschaften
Für beste Sicherheit und eine gute Griffigkeit sollten die Handschuhe wie eine zweite Haut anliegen, über eine hohe Reißfestigkeit verfügen und so flexibel sein, dass eine hohe Beweglichkeit der Finger möglich ist. Ein enganliegender Bund sorgt dafür, dass keine Fremdkörper eindringen können. Um schwitzende Hände zu vermeiden, sind Noppenhandschuhe aus atmungsaktivem Material die beste Wahl. Die Luft kann zirkulieren, was für ein angenehmes Tragegefühl auch nach vielen Stunden sorgt.
Schutz vor Verletzungen
Für alle Arbeiten mit mechanischen Risiken sollte auf die angegebene Schutzklasse geachtet werden. Die übergeordnete Norm ist hierbei die EN 388, nach der die Handschuhe auf Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Stichfestigkeit getestet werden. Zusätzlich zur EN 388 findet man häufig eine vierstellige Zahl, beispielsweise EN 388: 2.3.2.2. Diese gibt an, die wie hoch die jeweilige Schutzeigenschaft ist. Erhältlich sind die Noppenhandschuhe in allen gängigen Größen, als Einweg- oder waschbare Mehrweghandschuhe, in unterschiedlichen Packungseinheiten. Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass sie bei Abnutzungserscheinungen ausgetauscht werden, da ansonsten die Schutzwirkung nicht mehr voll gegeben ist.
|
|
| | | |