Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 MACSOLE® Stiefel S3 65251 schwarz, orange Weite 10 Größe 51


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Innenansicht
Aufsicht
Detailansicht
Detailansicht
Frontansicht
Detailansicht
Innenansicht
Innenansicht
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6525151
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6525151
EAN/GTIN:
     4031101829593
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3, S2 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 MACSOLE®
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 2 MACSOLE®
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
10
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
51
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
uvex 2 MACSOLE®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,63*
€ 168,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 168,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,84*
€ 203,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,83*
€ 214,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,66*
€ 219,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 219,68*
€ 261,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 218,19*
€ 259,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 209,00*
€ 248,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 189,26*
€ 225,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 180,66*
€ 214,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,91*
Zubehör
uvex
9528151
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528251
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9528351
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534751
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534851
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534951
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.