Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6525151 2 MACSOLE® Stiefel S3 65251 schwarz, orange Weite 10 Größe 51


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6525151 2 MACSOLE® Stiefel S3 65251 schwarz, orange Weite 10 Größe 51
Uvex 6525151 2 MACSOLE® Stiefel S3 65251 schwarz, orange Weite 10 Größe 51
Uvex 6525151 2 MACSOLE® Stiefel S3 65251 schwarz, orange Weite 10 Größe 51
Artikel-Nr.:
     1955-39976362754
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6525151
EAN/GTIN:
     4031101829593
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX 6525151 St 65251 schwarz S3 STX PU/Gummi W10 51
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
6525151
Werksnummer:
6525151
Gewicht netto Kg:
1,708000
Gewicht brutto Kg:
1,708000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 167,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 167,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,14*
€ 202,39*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,86*
€ 211,62*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,05*
€ 216,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 211,62*
€ 251,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,09*
€ 245,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 189,25*
€ 225,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 178,35*
€ 212,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 170,86*
€ 203,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,47*
Zubehör
uvex
9528151
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528251
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528351
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534751
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534851
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534951
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.