| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000152879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000856000030012 EAN/GTIN: 4043952760826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.600· Normart: DIN 85 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Flachkopfschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 85 | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, schraube m3 din 85 polyamid, kunststoffschraube din 85, kunststoffschraube din 85 m3, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |