Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 20 Polyamid 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 20 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid
Flachkopfschraube M 4 x 20 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1498C-8000152886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000856000040020
EAN/GTIN:
     4043952024287
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.600· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0294*
€ 0,0437*
1 Tag
2380
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0329*
€ 0,0459*
6 Tage
3400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0461*
2 Tage
3060
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0334*
€ 0,0492*
Lager 1498
3400
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,052*
€ 0,0714*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.