Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 32 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 4 x 32 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 4 x 32 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100040032
EAN/GTIN:
     4043952028209
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 32mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,018*
4 Tage
5902
500
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,0194*
1 Tag
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0204*
6 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0205*
Lager 1498
8000
500
€ 5,45*
ab € 0,0226*
€ 0,031*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.