Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M2x 6 14 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 2 x 6 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Gewindestift M 2 x 6 DIN 553 m.Schlitz/Spitze 14 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530009020006
EAN/GTIN:
     4043952095881
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 2 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0209*
€ 0,0318*
3 Tage
26640
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,023*
€ 0,0328*
2 Tage
20720
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0233*
€ 0,0334*
6 Tage
29600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0334*
Lager 1498
29600
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,04*
€ 0,055*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.