Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M12x 45 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 12 x 45 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2
Flachrundschraube M 12 x 45 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039240120045
EAN/GTIN:
     4043952124758
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1450
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3275*
€ 0,4474*
3 Tage
1800
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3584*
€ 0,4584*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,46*
2 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3644*
€ 0,4644*
Lager 1498
2000
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4811*
€ 0,6111*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6111*
€ 0,72721
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6011*
€ 0,71531
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5711*
€ 0,67961
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5311*
€ 0,63201
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 61,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.