Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 4x 8x 5 Stahl leichte Reihe 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 4x 8x 5 Stahl leichte Reihe 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007050010040000
EAN/GTIN:
     4043952138908
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 4 x 8 x 5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 4x8x5, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5775*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.