| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000161725 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 007050020500000 EAN/GTIN: 4043952139585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 50 x 80 x18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 50mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift | Werkstoff: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 705, DIN 705 Stellring, Stellring DIN 705, Stellring, din 1 stahl, din 1, din 705 form b, Reyher, Stellringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |