Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 15x 25x 12 A 1 leichte Reihe 10Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 15x 25x 12 A 1 leichte Reihe 10Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007059110150000
EAN/GTIN:
     4043952140116
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 15 x 25 x 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 15mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.911· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: stellring 15x25, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.