Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 25x 40x 16 A 1 leichte Reihe 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 25x 40x 16 A 1 leichte Reihe 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007059110250000
EAN/GTIN:
     4043952140161
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 25 x 40 x 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.911· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: din 705 25x40x16, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.