Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 16x 28x 12 A 5 leichte Reihe 10Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 16x 28x 12 A 5 leichte Reihe 10Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007059510160000
EAN/GTIN:
     4043952140291
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 16 x 28 x 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.951· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Weitere Suchbegriffe: din 705 16x28x12, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.