Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 20x 32x 14 A 5 leichte Reihe 10Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 20x 32x 14 A 5 leichte Reihe 10Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007059510200000
EAN/GTIN:
     4043952140307
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 20 x 32 x 14 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.951· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Weitere Suchbegriffe: din 705 20x32x14, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.