Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x 18 A 5 leichte Reihe 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x 18 A 5 leichte Reihe 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007059510400000
EAN/GTIN:
     4043952140345
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 40 x 63 x 18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 40mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.951· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 40 x 63 x18, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.