Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M18x 150 10.9 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 18 x 150 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 18 x 150 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000162548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000180150
EAN/GTIN:
     4043952148877
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
18 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,7238*
€ 2,359*
5 Tage
250
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,855*
€ 2,405*
4 Tage
315
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,8776*
€ 2,4376*
1 Tag
245
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,9196*
€ 2,4596*
Lager 1498
350
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,52*
€ 3,24*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.