Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x 45 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000120045
EAN/GTIN:
     4043952310359
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2363*
€ 0,3305*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
2 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2627*
€ 0,3427*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2554*
€ 0,3429*
Lager 1498
800
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3516*
€ 0,4516*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3516* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 45,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.