Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M30x 1000mm 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 30 x 1000mm DIN 975 44449
Gewindestange M 30 x 1000mm DIN 975 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000180880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009751000300000
EAN/GTIN:
     4043952341407
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 10.9 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.100· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
10,9
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 11,738*
€ 16,9816*
2 Tage
56
1
€ 5,49*
ab € 12,9618*
€ 17,5418*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 13,0942*
€ 17,8342*
6 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 12,7695*
€ 17,8564*
Lager 1498
52
1
€ 5,45*
ab € 18,66*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.