Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000180887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009751100100000
EAN/GTIN:
     4043952341452
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.110· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
10,9
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m10 10.9, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,4998*
€ 2,2298*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,705*
€ 2,325*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,5785*
€ 2,4953*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,7097*
€ 2,6202*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.