Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 44451
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 44451
Artikel-Nr.:
     1498C-8000180905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009752000100000
EAN/GTIN:
     4043952341575
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 12.9 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.200· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
12,9
Weitere Suchbegriffe: din 976 12.9, din 976, gewindestange m10, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
77
10
€ 4,90*
ab € 2,155*
€ 2,925*
5 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 1,9914*
€ 3,0628*
3 Tage
98
1
€ 5,49*
ab € 2,1798*
€ 3,1698*
7 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 2,156*
€ 3,2093*
Lager 1498
109
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.