Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M12x 1,5x 1000mm 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 12 x 1,5 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 12 x 1,5 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000180978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758050120150
EAN/GTIN:
     4043952342244
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Fein Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00975.805· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Feingewinde
Material:
8,8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12 8.8, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
5
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,41*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 2,9637*
€ 4,5452*
3 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 3,2554*
€ 4,6954*
2 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 3,3013*
€ 4,7613*
Lager 1498
30
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.