Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M14x 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M14x 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000180992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758100140000
EAN/GTIN:
     4043952342343
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 14 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.810· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8,8
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.