Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M12x 2000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M12x 2000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758160120002
EAN/GTIN:
     4043952342473
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 12 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: 2000· Gruppencode: 00975.816· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 2000 mm
Material:
8,8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12 2m 8.8, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.