Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M27x 2000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 27 x 2000mm DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 27 x 2000mm DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758160270002
EAN/GTIN:
     4043952712030
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 27 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: 2000· Gruppencode: 00975.816· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
27 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 2000 mm
Material:
8,8
Weitere Suchbegriffe: din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 22,5458*
€ 31,7193*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 25,1096*
€ 33,1396*
6 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 24,3324*
€ 33,1629*
6 Tage
55
1
€ 7,99*
ab € 26,24*
€ 34,32*
Lager 1498
55
1
€ 5,45*
ab € 32,35*
€ 41,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.