Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M12 8 galv.verz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 8 galv. verz.
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 8 galv. verz.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009854280120000
EAN/GTIN:
     4051426993748
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00985.428· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2114*
€ 0,284*
6 Tage
1250
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2264*
€ 0,293*
1 Tag
875
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2367*
€ 0,2967*
6 Tage
1250
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,247*
€ 0,307*
Lager 1498
2250
250
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3065*
€ 0,3765*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3065* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 94,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.