Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 14x 20x0,25 Stahl 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880001420025
EAN/GTIN:
     4051427189676
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 14 x 20x0,25 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 20mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
14 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32063
2000
€ 4,30*
ab € 0,0117*
€ 0,0162*
5 Tage
32000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0167*
2 Tage
39600
2000
€ 4,95*
ab € 0,0127*
€ 0,0167*
1 Tag
30800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0131*
€ 0,0171*
Lager 1498
44000
2000
€ 5,45*
ab € 0,0175*
€ 0,0227*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.