Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 14x 20x0,5 Stahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 14x 20x0,5 Stahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880001420050
EAN/GTIN:
     4051427189683
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 14 x 20x0,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 20mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
14 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0195*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.