Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 17x 24x0,3 Stahl 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880001724030
EAN/GTIN:
     4051427189874
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 17 x 24x0,3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 17mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 24mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,3 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,018*
1 Tag
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0138*
€ 0,0188*
6 Tage
9000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0196*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0227*
Lager 1498
9000
1000
€ 5,45*
ab € 0,0197*
€ 0,0262*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0197* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.