Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 45x 55x0,5 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 45x 55x0,5 Stahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880004555050
EAN/GTIN:
     4051427191990
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 45 x 55x0,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 45mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 55mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
45 mm
Außen-Ø:
55 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 45x55x0,5, din 988, din 988 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0564*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.