Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 100 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100063100
EAN/GTIN:
     4051426003980
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 100 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 100mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2250
250
€ 4,30*
ab € 0,1044*
€ 0,1558*
2 Tage
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,1173*
€ 0,1633*
6 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,114*
€ 0,1675*
7 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,1215*
€ 0,1705*
Lager 1498
3000
250
€ 5,45*
ab € 0,1635*
€ 0,2135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 53,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.