Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 5x 36 Kupfer 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 5 x 36 ISO 1234 Kupfer
Splinte 5 x 36 ISO 1234 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343010050036
EAN/GTIN:
     4051426005847
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.301· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2689*
€ 0,3717*
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,3292*
€ 0,4592*
2 Tage
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,3664*
€ 0,4764*
6 Tage
3000
100
€ 5,99*
ab € 0,3562*
€ 0,4767*
Lager 1498
3000
100
€ 5,45*
ab € 0,4836*
€ 0,6336*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6336*
€ 0,75398
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6036*
€ 0,71828
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 63,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.